Motion
78236254
Insert rotatif en carbure de grade TPGB211 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764078
N° MFR78236254
Prix19.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TPGB211 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764078
N° MFR78236254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1180 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    211
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGB
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78236254 78236254 TPGB21.51 TCN55 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.