Motion
78238417
Insert de rotation en carbure CNMP542 grade I22 - Non revêtu, diamant 80&deg, cercle encreur 5/8 po, épaisseur 1/4 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11764088
N° MFR78238417
Prix28.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure CNMP542 grade I22 - Non revêtu, diamant 80&deg, cercle encreur 5/8 po, épaisseur 1/4 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11764088
N° MFR78238417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2500 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    5/8 po
  • Taille d’insertion
    542
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    CNMP
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78238417 78238417 CNMP542 I22 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.