Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1740 po
- Diamètre extérieur maximal0.2930 po
- Épaisseur maximale0.0400 po
- Diamètre intérieur minimum0.1670 po
- Diamètre extérieur minimum0.2930 po
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0400 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.