Motion
78361920
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 8-32 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.3 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11764104
N° MFR78361920
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement ovale en acier no 8-32 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.3 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11764104
N° MFR78361920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4400 po
  • Hauteur de la tête
    0.3000 po
  • Longueur
    1 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.2700 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
THUME DE TYPE P 78361920 78361920 8-32X3/4ZP
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.