Spécifications
Dimensions
- Hauteur16.00 mm
- Taille du filetageM20x2.50
- Largeur sur les talons plats30.00 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardDIN 934
- MatérielAcier
- Qualité du matérielClasse 10
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.