Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du trou0.0906 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit1/4 po
- Taille d’insertion222
- Angle de décharge11
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleTT
- Qualité du fabricantI22
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC2
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.