Motion
79286993
Joint torique - DI 4.5000 po - 113.67 mm, DI 4.8750 po - 123.82 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764815
N° MFR79286993
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - DI 4.5000 po - 113.67 mm, DI 4.8750 po - 123.82 mm, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764815
N° MFR79286993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.5000 po - 113.67 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.8750 po - 123.82 mm
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    349
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79286993 79286993 AS568A-349 10/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.