Motion
79297396
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 15 watts - 2,700°Temp. couleur K, 800 lumens, A19, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764900
N° MFR79297396
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 15 watts - 2,700°Temp. couleur K, 800 lumens, A19, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764900
N° MFR79297396
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Puissance
    60.0

Détails

  • Type de base
    Vis moyenne
  • Indice de rendu des couleurs
    85
  • Température de la couleur
    2700
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    A19
  • Style de lampes
    Résidentiel/bureau
  • Longévité
    10,000 heures
  • Sortie lumineuse
    800
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
79297396 79297396 15W TYPE A E26 27K COM
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif