Motion
79297834
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 18 watts - 5,000°Temp. couleur K, 1,200 lumens, T2, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764919
N° MFR79297834
Prix35.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 18 watts - 5,000°Temp. couleur K, 1,200 lumens, T2, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764919
N° MFR79297834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Puissance
    75.0

Détails

  • Type de base
    Vis moyenne
  • Indice de rendu des couleurs
    85
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    T2
  • Style de lampes
    Résidentiel/bureau
  • Longévité
    10,000 heures
  • Sortie lumineuse
    1,200
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
79297834 79297834 18W T2/SPIRAL/50K 3/PAQUET
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif