Motion
79770335
Filetage 1-5/8 - 18 UNEF, hexagonal 3-1/8 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765323
N° MFR79770335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1-5/8 - 18 UNEF, hexagonal 3-1/8 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765323
N° MFR79770335
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-1/8 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-5/8 - 18

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNEF

Aperçu

Description du fabricant
79770335 79770335 1-5/8-18 SPÉCIFICATION D’IMPORTATION C
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.