Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-9/16 po
- Diamètre extérieur2-9/16 po
- Taille du filetage1-1/4 - 11 po
Détails
- Forme de matriceHexagonales
- MatérielAcier au carbone
- Norme de filetageBSPT
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé sur les matériaux abrasifs, les métaux non ferreux, les plastiques et le bois.