Motion
79772679
1-11 Rc(BSPT) Acier haute vitesse à finition brillante 5 Cannelures britanniques standard Pipe Tap Basing Chamfer, 3-3/4" OAL, 1-1/8" Shank Diam, 0.843" Carré
N° D’ARTICLE MI11765485
N° MFR79772679
Prix146.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-11 Rc(BSPT) Acier haute vitesse à finition brillante 5 Cannelures britanniques standard Pipe Tap Basing Chamfer, 3-3/4" OAL, 1-1/8" Shank Diam, 0.843" Carré
N° D’ARTICLE MI11765485
N° MFR79772679

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.1250 po
  • Taille du carré
    0.8430 po
  • Taille du filetage
    1 po - 11 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    Rc(BSPT)

Aperçu

Description du fabricant
79772679 79772679 1-11 BSPT TAPER IMPORT