Motion
79782652
Largeur de fourche 1-1/8 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 1/2 po, trou du centre au cou 1-1/8 po, hauteur des bras de fourche 15/16 po, diam. cou 1/2 po, longueur de cou 5-3/8 po, AL 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765493
N° MFR79782652
Prix26.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de fourche 1-1/8 po, acier au carbone, fourche simple - diam. trou 1/2 po, trou du centre au cou 1-1/8 po, hauteur des bras de fourche 15/16 po, diam. cou 1/2 po, longueur de cou 5-3/8 po, AL 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765493
N° MFR79782652

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du bras de la fourche
    15/16
  • Diamètre du trou
    1/2
  • Diamètre du cou
    1/2 po
  • Longueur du cou
    5-3/8 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur de la fourche
    1-1/8

Détails

  • Du trou central au cou
    1-1/8
  • Distance intérieure entre les bras
    9/16
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Type
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
79782652 79782652 1/2"X6-1/2" YOKE ENDS