Motion
80079049
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 1-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765518
N° MFR80079049
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 1-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11765518
N° MFR80079049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier forgé
  • Types de produits
    Forgé

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE H 80079049 80079049 3/8-16X2 PO 1/2
  • L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.