Motion
80117195
Pistolet de soufflage à prise pistolet à buse Venturi haute puissance de 150 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 24 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11765527
N° MFR80117195
Prix55.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à prise pistolet à buse Venturi haute puissance de 150 lb/po2 max.; 1/4 NPT entrée, longueur de tube de 24 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11765527
N° MFR80117195

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    24 po

Détails

  • Pression d’air
    150 psi
  • Cote de décibels
    109 dB
  • Débit
    34 pcm
  • Matériel
    Aluminium
  • Code PSC
    5130
  • Type de pourboire
    Buse Venturi haute puissance

Aperçu

Description du fabricant
PISTOL JUPITER EXT 80117195 80117195 24 PO