Motion
80122229
Anneau de retenue du boîtier - 0.938 po. Alésage du boîtier, 1.0000 po. Dia. de rainure, 0.0460 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765543
N° MFR80122229
Prix18.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 0.938 po. Alésage du boîtier, 1.0000 po. Dia. de rainure, 0.0460 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765543
N° MFR80122229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    1.0410 po
  • Diamètre de la rainure
    1.0000 po
  • Largeur de rainure
    0.0460 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0420 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.010 à 0.015 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0310 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0030 à 0.0040 po
  • ID du boîtier
    0.938 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122229 80122229 15/16 PO 20/PAQUET INT RETAI