Motion
80122336
Anneau de retenue du boîtier - 1.562 po. Alésage du boîtier, 1.6580 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765554
N° MFR80122336
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.562 po. Alésage du boîtier, 1.6580 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765554
N° MFR80122336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    1.7340 po
  • Diamètre de la rainure
    1.6580 po
  • Largeur de rainure
    0.0680 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.025 à 0.035 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0480 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0050 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.562 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122336 80122336 1-9/16 PO 10/PAQUET INT DÉTAILLÉ