Motion
80122393
Anneau de retenue du boîtier - 1.938 po. Alésage du boîtier, 2.0560 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765560
N° MFR80122393
Prix14.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.938 po. Alésage du boîtier, 2.0560 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765560
N° MFR80122393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    2.1410 po
  • Diamètre de la rainure
    2.0560 po
  • Largeur de rainure
    0.0680 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.025 à 0.035 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0590 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0050 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.938 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122393 80122393 1-15/16 PO 5/PAQUET INT DÉTAILLÉ