Motion
80122476
Anneau de retenue du boîtier - 0.562 po. Alésage du boîtier, 0.5960 po. Dia. de rainure, 0.0390 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765568
N° MFR80122476
Prix16.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 0.562 po. Alésage du boîtier, 0.5960 po. Dia. de rainure, 0.0390 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765568
N° MFR80122476

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    0.6200 po
  • Diamètre de la rainure
    0.5960 po
  • Largeur de rainure
    0.0390 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0350 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.005 à 0.010 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0170 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0020 à 0.0040 po
  • ID du boîtier
    0.562 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122476 80122476 9/16 PO 25/PAQUET INT RETAIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon