Motion
80268725
DIA. 80268725 80268725 2 PO X36 1045 ACIER
N° D’ARTICLE MI11765699
N° MFR80268725
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DIA. 80268725 80268725 2 PO X36 1045 ACIER
N° D’ARTICLE MI11765699
N° MFR80268725
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Écart de diamètre
    +.000/-.005
  • Longueur
    3 pi

Détails

  • Revêtement de finition
    Fini froid
  • Grade
    8620
  • Dureté
    210-230 Brinell
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    1045
  • Forme
    Tige
  • Style
    Usine

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 80268725 80268725 2 PO X36 1045 ACIER