Motion
81707804
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M7x1.00 ; 11mm sur tous les méplats, 5.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11766572
N° MFR81707804
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M7x1.00 ; 11mm sur tous les méplats, 5.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11766572
N° MFR81707804
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.50 mm
  • Taille du filetage
    M7x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    11.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
81707804 81707804 M7X1.00 A2 18-8 SS HEX
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif