Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4330 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.4530 po
- Diamètre extérieur1.0300 po
- Plage de diamètres extérieurs0.9930 po~
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.1040 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).