Motion
82410317
3 po DE, 1/2 po diam. de tige, 1/2 po Trou d’arbre, Brosse pour roue en nylon sertie - Largeur de face de 3/8 po, Longueur de garniture de 5/16 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11767108
N° MFR82410317
Prix10.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po DE, 1/2 po diam. de tige, 1/2 po Trou d’arbre, Brosse pour roue en nylon sertie - Largeur de face de 3/8 po, Longueur de garniture de 5/16 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11767108
N° MFR82410317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille réduite du trou d’arbre
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    5/16 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Couleur du pinceau
    Rouge ou gris
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
82410317 82410317 3X1/2X.31" NULI COARSE
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.