Motion
82410507
Diamètre extérieur de 4 po, tige Diam de 1/4 po, brosse à roue en nylon - largeur de face de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11767127
N° MFR82410507
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre extérieur de 4 po, tige Diam de 1/4 po, brosse à roue en nylon - largeur de face de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11767127
N° MFR82410507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Couleur du pinceau
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Fine
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
82410507 82410507 4X1/4X.5" FIN NUL
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.