Spécifications
Dimensions
- Longueur16.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM6x1.00
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardDIN 85
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.