Motion
82677246
Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche à embout simple d’alésage à tige carrée, TSE-6, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767251
N° MFR82677246
Prix5.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 3/8 x 3/8 po, mèche à embout simple d’alésage à tige carrée, TSE-6, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767251
N° MFR82677246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15
  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Hauteur de la tige
    3/8 po
  • Largeur de tige
    3/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 45° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TSE-6
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    TSE
  • Type de mèche d’outil
    Alésage à tige carrée

Aperçu

Description du fabricant
82677246 82677246 TSE6 3/8 C6 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement