Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5290 po
- Diamètre intérieur minimum0.5120 po
- Diamètre extérieur minimum0.9070 po
- Diamètre extérieur0.9230 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.056 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- ComprendService intensif
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage robustes sont utilisées pour supporter des charges très lourdes
- Ils sont utilisés sur de grandes pièces d’équipement et de machinerie avec des écrous et des boulons robustes
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.