Longueur de cannelure
13/16 po, 15/16 po, 1-3/16 po, 1-9/16 po, 1-15/16 po, 2-5/16 po, 2-9/16 po, 2-13/16 po, 3-11/16 po, 4-7/16 po, 5-3/16 po, 6-1/16 po, 6-13/16 po, (2) 1-5/16 po, (2) 1-11/16 po
Diamètre d’extrémité max. petit
0.5799 po
Fil de taille de broche conique max.
#10
Diamètre maximal de l’alésoir
0.7216 po
Diamètre d’extrémité min. petit
0.0497 po
Fil de taille de broche de cône min.
#7/0
Diamètre minimal de l’alésoir
0.0666 po
Longueur totale
1-13/16 po, 1-15/16 po, 2-3/16 po, 2-9/16 po, 3-3/16 po, 3-11/16 po, 4-1/16 po, 4-5/16 po, 5-7/16 po, 6-5/16 po, 7-3/16 po, 8-5/16 po, 9-5/16 po, (2) 2-5/16 po, (2) 2-15/16 po
Diamètre de l’alésoir
0.0666 po, 0.0806 po, 0.0966 po, 0.1142 po, 0.1302 po, 0.1462 po, 0.1638 po, 0.1798 po, 0.2008 po, 0.2294 po, 0.2604 po, 0.2994 po, 0.3540 po, 0.4220 po, 0.5050 po, 0.6066 po, 0.7216 po
Diamètre de la tige
5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 15/64 po, 17/64 po, 5/16 po, 23/64 po, 13/32 po, 7/16 po, 9/16 po, 5/8 po
Petit diamètre d’extrémité
0.0497 po, 0.0611 po, 0.0719 po, 0.0869 po, 0.1029 po, 0.1137 po, 0.1287 po, 0.1447 po, 0.1605 po, 0.1813 po, 0.2071 po, 0.2409 po, 0.2773 po, 0.3297 po, 0.3971 po, 0.4805 po, 0.5799 po
Fil de taille de broche conique
#7/0, #6/0, #5/0, #4/0, #3/0, #2/0, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10