Motion
84547538
Tige de bâton de finition ronde en fibre de céramique; 2 po de long x 1/8 po de largeur, 800 grains, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11767824
N° MFR84547538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de bâton de finition ronde en fibre de céramique; 2 po de long x 1/8 po de largeur, 800 grains, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11767824
N° MFR84547538
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la largeur totale
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Forme
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
84547538 84547538 DIAM. 3 X 50L MM BLEU CE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.