Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal21.20 mm
- Diamètre extérieur maximal33.60 mm
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum20.20 mm
- Diamètre extérieur minimum33.60 mm
- Taille de la visM20
- Épaisseur4.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.