Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal2.0390 po
- Diamètre extérieur maximal2.9360 po
- Diamètre intérieur minimum2.0080 po
- Taille de la vis2
- Épaisseur0.4220 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.