Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-5/8 po
- Longueur5 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage7/8-9 po
Détails
- Fixation standardASTM A325;ASTM F1852
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ComprendÉcrou, rondelle
- MatérielAcier
- Qualité du matérielA325
- Quantité du colis5
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires