Motion
85211845
75 pièces, 1/8 à 3/4 po de largeur de rainure de clavette, ensemble de broches de rainure de clavette de style B, C, D et E - Broche en acier haute vitesse au fini brillant, bague plate à collet, poutre de bague de 1/2 à 3 po
N° D’ARTICLE MI11768138
N° MFR85211845
Prix1,930.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
75 pièces, 1/8 à 3/4 po de largeur de rainure de clavette, ensemble de broches de rainure de clavette de style B, C, D et E - Broche en acier haute vitesse au fini brillant, bague plate à collet, poutre de bague de 1/2 à 3 po
N° D’ARTICLE MI11768138
N° MFR85211845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,930.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la rainure de clavette
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 po
  • Diamètre maximum de la bague
    3 po
  • Largeur maximale de la rainure de clavette
    3/4 po
  • Diamètre minimum de la bague
    1/2 po
  • Largeur minimale de la rainure de clavette
    1/8 po

Détails

  • Style de broche
    B, C, D, E
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    75
  • Nombre de cales requises
    22
  • Style
    Collet, nature
  • Type
    Porte-clés
  • Numéro de groupe de fournisseurs
    N° 100

Aperçu

Description du fabricant
85211845 85211845 NO. 100 PORTE-CLÉS NULLES
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.