Spécifications
Dimensions
- Largeur de la rainure de clavette1/2, 5/8, 3/4 po
- Diamètre maximum de la bague3 po
- Largeur maximale de la rainure de clavette3/4 po
- Diamètre minimum de la bague2 po
- Largeur minimale de la rainure de clavette1/2 po
Détails
- Style de brocheD, E
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces20
- Nombre de cales requises12
- StyleSimple
- TypePorte-clés
- Numéro de groupe de fournisseursN° 50
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
- Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
- Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.