Motion
85661155
3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11768377
N° MFR85661155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11768377
N° MFR85661155
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85661155 85661155 3/4-16 X 1 1/2 HX HD C
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.