Motion
86017647
100 pi, calibre 14/3 /conducteurs, prise de cordon d’extension extérieur jaune, 13 A, 125 V, UL SJTW, NEMA 5-15R
N° D’ARTICLE MI11768870
N° MFR86017647
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100 pi, calibre 14/3 /conducteurs, prise de cordon d’extension extérieur jaune, 13 A, 125 V, UL SJTW, NEMA 5-15R
N° D’ARTICLE MI11768870
N° MFR86017647
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Intensité
    13
  • Couleur du cordon
    Jaune
  • Type de cordon
    Rallonge
  • Configuration de la prise Nema
    5-15R
  • Nombre de fosses septiques
    1
  • Code PSC
    6145
  • Environnement recommandé
    Extérieur
  • Normes respectées
    cULus
  • Désignation des câbles UL
    SJTW
  • Tension
    125 V
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    14/3

Aperçu

Description du fabricant
86017647 86017647 100 pi 14-3 SJTW YLW LOC
  • La cote SJTW UL  fait référence à un cordon thermoplastique standard de service moyen
  • Résistant aux intempéries et à l’eau
  • Valeur nominale de 300 V c.a.