Motion
86725074
M1.6x0.35 Vis mécanique métrique à entraînement à fentes, en acier inoxydable 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle, gros, 5mm OAL - Tête plate, grades 102 et 103
N° D’ARTICLE MI11770064
N° MFR86725074
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1.6x0.35 Vis mécanique métrique à entraînement à fentes, en acier inoxydable 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle, gros, 5mm OAL - Tête plate, grades 102 et 103
N° D’ARTICLE MI11770064
N° MFR86725074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M1.6x0.35

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 963
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
86725074 86725074 M1.6X5 A2 18-8 FENTE SS
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon