Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5570 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5770 po
- Diamètre extérieur1.4050 po
- Plage de diamètres extérieurs1.3680 po~
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1320 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielSAE 1035-1050
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).