Motion
87847596
Épaule Diam de 1/2 po x 3-1/4 po de longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 avec écusson de verrouillage en nylon, hauteur de tête de 5/16 po x 3/4 po dim
N° D’ARTICLE MI11770373
N° MFR87847596
Prix14.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 1/2 po x 3-1/4 po de longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 avec écusson de verrouillage en nylon, hauteur de tête de 5/16 po x 3/4 po dim
N° D’ARTICLE MI11770373
N° MFR87847596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    3-1/4 po
  • Profondeur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Matériel
    Acier allié avec pièce de fixation en nylon
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87847596 87847596 1/2X3-1/4 AVEC PIÈCE ÉCUSSON EN NYL
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.