Motion
87908984
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 6 , acier, 2 po OAL, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770839
N° MFR87908984
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 6 , acier, 2 po OAL, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770839
N° MFR87908984

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A/AB

Aperçu

Description du fabricant
87908984 87908984 6X 2 FH PHL SELF TAP S
  • Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A/AB ont des pointes pointues et des filets espacés qui coupent les filets dans une tôle mince
  • Ils peuvent également être utilisés dans le bois et les matériaux composites.