Motion
87920518
Vis n° 5 , DI 0.136 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.285 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771408
N° MFR87920518
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 5 , DI 0.136 po, rondelle à ressort à denture externe en acier - DE 0.285 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771408
N° MFR87920518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1360 po
  • Diamètre intérieur maximal
    0.1360 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2850 po
  • Épaisseur maximale
    0.0200 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1290 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2700 po
  • Diamètre extérieur
    0.2850 po
  • Taille de la vis
    #5
  • Épaisseur
    0.019 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.21.1
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Dureté
    Rockwell C40-C50
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
87920518 87920518 5 NETTOYANT À VERROUILLAGE DES DENTS EXTRÉMITÉ
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.