Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3320 po
- Diamètre intérieur minimum0.3200 po
- Diamètre extérieur minimum0.5880 po
- Diamètre extérieur0.6100 po
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.034 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.