Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5300 po
- Diamètre intérieur maximal0.5300 po
- Diamètre extérieur maximal0.9000 po
- Épaisseur maximale0.0450 po
- Diamètre intérieur minimum0.5130 po
- Diamètre extérieur minimum0.8800 po
- Diamètre extérieur0.9000 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.045 po
Détails
- Fixation standardASME B18.21.1
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- DuretéRockwell C40-C50
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.