Motion
87920773
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 0.61 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771423
N° MFR87920773
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 0.61 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11771423
N° MFR87920773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3320 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3200 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.5940 po
  • Diamètre extérieur
    0.6100 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.034 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
87920773 87920773 5/16 INT. VERROUILLAGE DENTAIRE WA
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.