Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4-28
- Largeur sur les talons plats7/16 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.