Motion
87925236
Rondelle de blocage fendue - 1.4940 po de diamètre extérieur, 0.2190 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771617
N° MFR87925236
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.4940 po de diamètre extérieur, 0.2190 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771617
N° MFR87925236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.9050 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.4940 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.8870 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.4640 po
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.2190 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925236 87925236 7/8 BOULON MOYEN S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.