Motion
88004932
Vis d'assemblage à tête creuse ronde UNC no 10-24 ; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771760
N° MFR88004932
Price$1.10/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse ronde UNC no 10-24 ; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771760
N° MFR88004932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.10/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    1 in
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88004932 88004932 10/24 X 1/2TORX 18-8SS
  • Les types d’entraînement Pin-in-Torx ont un renfoncement en forme d’étoile dans la tête et sont entraînés par des clés Torx. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour plus de sécurité et éviter toute altération.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté