Spécifications
Dimensions
- Hauteur30.00 mm
- Taille du filetageM30x3.50
- Largeur sur les talons plats46.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 985
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade18-8, qualité austénitique A2
- Insérer le matérielNylon
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.