Motion
89489165
Câble d’aéronef Diam de 1/16 po – Résistance à la rupture de 500 lb, 1 x 19 à brin simple
N° D’ARTICLE MI11772739
N° MFR89489165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d’aéronef Diam de 1/16 po – Résistance à la rupture de 500 lb, 1 x 19 à brin simple
N° D’ARTICLE MI11772739
N° MFR89489165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    500 lb
  • Diamètre
    1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Code PSC
    4010
  • Type de toron
    1 x 19 brin simple
  • Type
    Câble d’aéronef

Aperçu

Description du fabricant
89489165 89489165 1X19 1/16X500 PI GALV ST