Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Matériau de la terrasseAluminium
- Capacité de charge2,000 lb
- MatérielAluminium
- Types de produitsCamion plateforme
Aperçu
Description du fabricant
PLATEAU DE BANDE DE ROULEMENT 89739031 89739031 24X48
- L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.